Szafy na odzież z ukośnym dachem, ławką i z pokrętłem z obrotowym ryglem, liczba przegród: 3

Nr art.: 949651 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z półką na czapki Tak
Wysokość użytkowa półki na czapki 328 mm
Głębokość użytkowa przegródki na odzież 477 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 270 mm
Z drzwiami Tak
Kąt otwarcia drzwi 110 stopni
Fronty drzwi Ze szczeliną wentylacyjną
Wentylacja szafki Tak
Szczeliny wentylacyjne Tak
Typ zamka zamek ryglowy z pokrętłem
Przygotowanie do kłódki tak
Z siedziskiem Tak
Szerokość siedziska BrZ 900 mm
Głębokość siedziska TiZ 315 mm
Wysokość siedziska HoZ 450 mm
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Z ukośnym dachem Tak
Wysokość z przodu 2 120 mm
Wysokość z tyłu 2 340 mm
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 63 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN 4547
Zakres zastosowania Pomieszczenie socjalne
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 900 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 2 340 mm
Szerokość korpusu Br 900 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949651 3
EAN / GTIN 4067263642954
Numer producenta 949651 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z wbudowanym dachem ukośnym – zapobiega pozostawaniu na niej przedmiotów. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na ubrania ma 3 przesuwne haki. Drzwi z otworem wentylacyjnym w kształcie karo. Listwy na ławeczce standardowo bukowe, w profilu ok. 60×25 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Podstawa ławki pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.