{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 50 mm | |
szerokość | 275 mm | |
głębokość | 630 mm | |
pasują do szafek o szerokości | 275 mm | |
osłona tylna zdejmowana | nie | |
osłona przednia zdejmowana | nie | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 933713 50 | |
EAN / GTIN | 4045197678157 |