Sokkel voor energieblok-onderstellen 275×630 mm 50 mm

Artikelnummer: 933713 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 275 mm
Diepte 630 mm
Geschikt voor kastbreedte 275 mm
Afdekking achter afneembaar nee
Afdekking voor afneembaar nee
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933713 50
EAN/GTIN 4045197678157

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal.

T.b.v.:

Energieblok-onderstel nr. 933710, 933712 type 240V en nr. 933712 type Luft.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.