• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Base para pies de soporte de la caja de alimentación 275 × 630 mm 50 mm

Número de artículo: 933713 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Anchura 275 mm
Profundidad 630 mm
Adecuado para anchura de armario 275 mm
Tapa trasera extraíble no
Tapa delantera extraíble no
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933713 50
EAN / GTIN 4045197678157

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero.

Idóneo para:

Pie soporte de la caja de alimentación n.º 933710, 933712 tam. 240 V y n.º 933712 tam. aire.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.