{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 50 mm | |
Širina | 275 mm | |
Globina | 630 mm | |
za širino omare | 275 mm | |
Snemljiv zadnji pokrov | Ne | |
Snemljiv sprednji pokrov | Ne | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 933713 50 | |
Številka proizvajalca | 933713 50 |