{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
b1 | 80 mm | |
wysokość szczęk h | 28 mm | |
wysokość h1 | 3 mm | |
wysokość h2 | 13 mm | |
długość szczęk l | 50 mm | |
długość l1 | 3 mm | |
masa | 0,45 kg | |
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 80 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363022 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090555 | |
Numer producenta | 363022 80 |