Szczęki nasadzane, system LANG, powlekane, dla typu: 80

Nr art.: 363022 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria System LANG
Oznaczenie producenta Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 80
Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 28 mm
długość szczęk L 50 mm
Do szerokości imadła 80 mm
Powierzchnia mocowania System uchwytów ząbkowanych DŁUGI; Wersja gładka
Rodzaj produktu Szczęki nasadzane
Materiał stal
Masa 0,45 kg
Gewinde für Werkstückanschlag M6

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Numer producenta 363022 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.
Powłoka na gładkich powierzchniach mocujących zapewnia optymalną siłę przytrzymywania.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.