Nástavbová čelist systém LANG povlakovaná, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 363022 80
Sleva
4 488,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada System LANG
Označení výrobce Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 80
Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 28 mm
Délka čelisti L 50 mm
Pro šířku svěráku 80 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti, systém LANG; Hladké
Druh produktu Nástavbová čelisti
Materiál ocel
Hmotnost 0,45 kg
Gewinde für Werkstückanschlag M6

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Číslo výrobce 363022 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.
Je nutné předem stanovit obrys zubu.