Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 363022 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie System LANG
Herstellerbezeichnung Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 80
Backenbreite B 80 mm
Backenhöhe H 28 mm
Backenlänge L 50 mm
für Schraubstock-Breite 80 mm
Spannfläche Gripp-Verzahnung System LANG; glatt
Produktart Aufsatzbacken
Material Stahl
Gewicht 0,45 kg
Gewinde für Werkstückanschlag M6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Herstellernummer 363022 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
Mit Beschichtung auf der glatten Spannfläche für optimale Haltekraft.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.