{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | System LANG | |
| Denominación del fabricante | Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 80 | |
| Anchura de las mordazas B | 80 mm | |
| Altura de mordazas H | 28 mm | |
| Long. de mord. L | 50 mm | |
| Para anchura de tornillo de banco | 80 mm | |
| Superficie de apriete | Dentado de agarre, sistema LANG; Forma lisa | |
| Tipo de producto | Brocas intercambiables | |
| Material | acero | |
| Peso | 0,45 kg | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M6 |
| Número de artículo | 363022 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090555 | |
| Número del fabricante | 363022 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |