{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6315C | |
szerokość rowka | 11 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
szerokość B | 30 mm | |
wysokość H | 20 mm | |
⌀ odsadzenia | 16 mm | |
do śrub mocujących | M10 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 370800 11X125 | |
EAN / GTIN | 4020772070717 | |
Numer producenta | 70714 |