Stezna poluga s cilindričnim vrhom 11X125 mm

Artikl br.: 370800 11X125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315C
Širina proreza 11 mm
ukupna duljina 125 mm
Širina B 30 mm
Visina H 20 mm
⌀ drške 16 mm
za stezne vijke M10
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Broj proizvođača 70714

Opis

Standard:

DIN 6315 C

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.