Avokiinnitysrauta 11X125 mm

Tuote nro.: 370800 11X125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6315C
Rakoleveys 11 mm
Kokonaispituus 125 mm
Leveys B 30 mm
Korkeus H 20 mm
Lieriön ⌀ 16 mm
Kiinnitysruuveille M10
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Valmistajan numero 70714

Kuvaus

Standardi:

DIN 6315 C

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.