Villás szorítóvas 11X125 mm

Cikkszám: 370800 11X125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315C
Horonyszélesség 11 mm
Teljes hossz 125 mm
Szélesség B 30 mm
Magasság H 20 mm
Toldat ⌀ 16 mm
Felfogó csavarokhoz M10
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Gyártó száma 70714

Leírás

Szabvány:

DIN 6315 C

Alapanyag:

Nemesíthető acél, lakkozva.