• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw brzeszczotów bagnetowych T118AF

Nr art.: 588410 T118AF
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 9,16 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha perforowana): 1-3
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 1,1 − 1,5 mm
długość listków 92 mm
Nazwa T118AF
przydatność _T118AF
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha perforowana) 1-3 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 25
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588410 T118AF
EAN / GTIN 4045197158208

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu , zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
uzębienie progresywne umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.
brzeszczoty bimetalowe o dużej trwałości, szczególnie do blach perforowanych.

W dostawie:

25-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka