Garniture listova ubodne pile T118AF

Artikl br.: 588410 T118AF
Postavite cijenu 25 Piece (1,98 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 1-3
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,1 − 1,5 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T118AF
Prikladno za _T118AF
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (perforirani lim) 1-3 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 25
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588410 T118AF
EAN / GTIN 4045197158208

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Usadnik kompleta listova ubodne pile.
Progresivni oblik zubi kombinira lagano piljenje (bez treperenja kod tankih limova) i velik volumen odrezivanja.
Bimetalni list pile s dugim vijekom trajanja specijalno kod lima s rupicama.

Opseg isporuke:

25-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu