Juego hojas de sierra de calar T118AF

Número de artículo: 588410 T118AF
Descuento
69.03 US $
Establecer precio 25 Unidad (2.21 US $ / 1 Unidad)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa perforada): 1-3
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,1 − 1,5 mm
Longitud hoja 92 mm
Denominación T118AF
Uso _T118AF
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa perforada) 1-3 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 25
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588410 T118AF
EAN / GTIN 4045197158208

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.
Hoja de sierra bimetálica con elevada durabilidad, especialmente en chapas perforadas.

Volumen de suministro:

25 piezas
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra