Zestaw brzeszczotów bagnetowych T318A

Nr art.: 588410 T318A
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 12,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha pełna): 1-3
  • kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): <65
  • rodzaj skrawania: wcinanie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HSS
podziałka zębów 1,2 mm
długość listków 132 mm
Nazwa T318A
przydatność _T318A
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha pełna) 1-3 mm
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym) <65 mm
rodzaj skrawania wcinanie
liczba brzeszczotów 25
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588410 T318A
EAN / GTIN 4045197158222

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu , zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

25-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka