Stichsägeblätter-Set T118AF

Artikel-Nr.: 588410 T118AF
Setpreis 25 Stück (1,87 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T118AF
Eignung _T118AF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1-3 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 25
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588410 T118AF
EAN / GTIN 4045197158208

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.
Bimetall Sägeblatt mit hoher Lebensdauer speziell bei Lochblechen.

Lieferumfang:

25-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb