• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wachlarzowe tarcze ścierne (Spezial ZA), talerz z włókna szklanego stożkowe 60

Nr art.: 565570 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 60
opis kształtu skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału stal; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565570 60
EAN / GTIN 9003171602425
Numer producenta 160242

Opis

Wykonanie:

Tarcza wachlarzowa o wysokiej i agresywnej zdolności szlifowania oraz bardzo dużej trwałości.Specjalny korund cyrkonowy (ZA) z powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej . Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.
Wachlarzowe tarcze ścierne z Korund cyrkonowy (ZA) i powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej. Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.