{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | ZA | |
| ziarnistość | 80 | |
| Opis kształtu | skośne | |
| ⌀ tarczy | 125 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| zoptymalizowane dla materiału | stal; stal | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
| Numer artykułu | 565570 80 | |
| EAN / GTIN | 9003171602449 | |
| Numer producenta | 160244 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |