• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wachlarzowe tarcze ścierne (Spezial ZA), talerz z włókna szklanego stożkowe, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 565570 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,30 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,61 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 711 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • Opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
Opis kształtu skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału stal; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565570 40
EAN / GTIN 9003171602401
Numer producenta 160240
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Tarcza wachlarzowa o wysokiej i agresywnej zdolności szlifowania oraz bardzo dużej trwałości.Specjalny korund cyrkonowy (ZA) z powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej . Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.
Wachlarzowe tarcze ścierne z Korund cyrkonowy (ZA) i powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej. Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.