Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken konične 60

Št. art.: 565570 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,83 € / kos
  • od 10 kos
    4,86 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 60
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565570 60
EAN/GTIN 9003171602425
Številka proizvajalca 160242

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski z veliko in agresivno brusilno zmogljivostjo pri najdaljši življenjski dobi. Specialni cirkonijev korund (ZA) s hladilno prevleko na bombažni tkanini. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.
Lamelni brusni diski s cirkonijevim korundom (ZA) in hladilno prevleko na bombažni tkanini. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.