Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico, ⌀ 125 mm, Grana: 60

Codice art.: 565570 60
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 6.25 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 5.20 / 1 Articolo
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565570 60
copia
EAN / GTIN 9003171602425
copia
Codice del produttore 160242
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo con elevata e aggressiva capacità di lavorazione e durata imbattibile. Zirconio speciale (ZA) con rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.
Disco abrasivo con lamelle di tela con zirconio (ZA) e rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello