• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Tarcze ścierne do przecinania CUBITRON™ II WĄSKIE 230 mm

Nr art.: 563320 230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,77  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    91,48  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: prosty
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™ II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
specyfikacja A36S-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu prosty
⌀ tarczy 230 mm
grubość tarczy 2 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 6 mm - 10 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal; Stal.
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563320 230
EAN / GTIN 5902658654633
Numer producenta 7100136990

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Najwyższa wydajność skrawania oraz trwałość dzięki precyzyjnie uformowanym ziarnom ceramicznym w produktach Cubitron™ II.
Zapewniają szczególną łatwość obsługi dzięki bardzo miękkiemu cięciu, wymagającemu użycia niewielkiej siły.

Zastosowanie:

Do szybkiego cięcia, z małą ilością zadziorów, z małym nagrzewaniem i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem.
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m/s.

Specyfikacja:

A36S-BF.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka