{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™ II | |
Abrasifs | Cubitron™ II | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36S-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 2 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 mm - 10 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Réf. fabricant | 7100136990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de tronçonnage CUBITRON™ II MINCE 230 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
18,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 004 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Angle d'attaque recommandé | 90 | 90 |
Forme | droite | Droit |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 ;10 | 6 ;10 |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | Céramique |