{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | A36S-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Disko storis | 2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 6 mm - 10 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Gamintojo numeris | 7100136990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas CUBITRON™ II PLONAS 230 mm
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
978 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 |
Forma | tiesus | tiesus |
kai medžiagos storis | 6 ;10 | 6 ;10 |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |