• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Doorslijpschijf CUBITRON™ II DUN 230 mm

Artikelnummer: 563320 230

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,44 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 18,70 / Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™ II
Slijpmiddel Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie A36S-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Schijfbreedte 2 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 6 mm - 10 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563320 230
EAN/GTIN 5902658654633
Nummer fabrikant 7100136990

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem hoge snijcapaciteit en standtijd door nauwkeurig gevormde keramische korrel in Cubitron™ II-producten.
Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij een zeer licht, krachtensparend doorslijpgedrag.

Toepassing:

Voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden.
Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A36S-BF.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen