Z długimi szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Do pomiaru średnicy wąskich odsadzeń, krawędzi centrujących, uskoków na wałach, rozstawu podcięć i zębów WK, do pomiaru grubości zębów kół walcowych o zębach prostych i skośnych. Wytrzymały, odkuwany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. Kowadełko osadzone na sprężynie, odsuwane dźwigienką przy wprowadzaniu mierzonego przedmiotu. Trzpień współpracujący przesuwany w ramach zakresu pomiarowego za pomocą zębatki i radełkowanego ślimaka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Regulowany ogranicznik centrujący do ustawiania na oś mierzonego przedmiotu. Stały nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zaleca się czujniki precyzyjne nr 434674, wielk. 25/0,5 i wielk. 50/1. Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku.
W dostawie:
Bez czujnika precyzyjnego, w drewnianej kasecie.
Wyp. dodatkowe:
Wzorce nastawcze, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674. Stojak żeliwny, uchwyt przyrządu pomiarowego typu FK do przenoszenia ruchu posuwistego w osi pomiarowej, wkładki pomiarowe.