{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 40 mm | |
Planparalelnost merilnih ploskev | 2 µm | |
Hod merilnega tipala | 2 mm | |
Merilna sila | 7,5 N | |
Merilna površina | 12×12 mm | |
Merjenje mere čez zobe od modula m | 0,5 | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem |
Številka izdelka | 424906 0-40 | |
EAN/GTIN | 4059192017743 | |
Številka proizvajalca | 4452000 |