Mikrometar za mjerni sat s mjernim krakovima 0-40 mm

Artikl br.: 424906 0-40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 52,26 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 40 mm
Čeona paralelnost mjernih površina 2 µm
Put mjernog ticala 2 mm
Snaga mjerenja 7,5 N
Mjerna površina 12×12 mm
Mjerenje raspona zubi od modula m nadalje 0,5
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Račvasta šablona s preciznim indikatorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 424906 0-40
EAN / GTIN 4059192017743
Broj proizvođača 4452000

Opis

Izvedba:

S šiljastim mjernim krakovima obrađenim tvrdim metalom. Za mjerenje promjera suženih dijelova, kotača, utora vratila, razmaka žlijebova, i koraka ozubljenja WK za određivanje širine zuba na zupčanicima s ravnim i kosim zubima.
Snažni, kovani čelični mikrometar s toplinskom izolacijom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Vreteno na opružnom ležaju, za umetanje obradaka uvlači se pomoću poluge. Namještanje vretena preko cijelog mjernog područja putem narovašenog vijka. Podešavanje preko mjernog sata. Podesivi graničnik za centriranje obradaka. Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Prednost imaju mjerni satovi br. 434674 vel. 25/0,5 i vel. 50/1. Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu.

Opseg isporuke:

Bez mjernog sata, uključujući drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etaloni, mjerni satovi br. 434674. Postolje od lijevanog željeza, držač mjernih naprava tipa FK za prijenos pokreta podizanja u mjernoj osi, mjerni umetci.