Meetklok-bekkaliber met meetbekken

Artikelnummer: 424906
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Met uitstekende, hardmetaalversterkte meetbekken. Voor diameters van smalle uitsteeksels, centreerranden, verspringingen aan assen, afstanden van smalle openingen en tandbreedte WK voor het bepalen van de tanddikte van tandwielen met rechte en schuine vertanding.
Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.

Levering:

zonder meetklok, inclusief houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetinstrument type FK voor de overdracht van de hefbeweging aan de meetas, meetinserts.