Horquilla de control con comparador con picos de medición

Número de artículo: 424906
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
4 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable
  • Calibración: L9

Descripción

Ejecución:

Con patas de medición con amplia holgura, refrentadas de metal duro. Para medir diámetros de resaltos, rebordes de centrado, rebajes en árboles, distancias de escotaduras y espacio entre dientes WK estrechos para determinar el grueso del diente en engranajes rectos y helicoidales.
Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Pie de fundición, soporte para cuadrante indicador para transferencia lineal del movimiento de medición, insertos de medición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Compra directa

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra