{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 500 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,1 mm | |
regulacja dokładna | tak | |
wykonanie elementów skali | matowana | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
masa | 1,9 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 | |
Numer producenta | 415186 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suwmiarki, zakres pomiarowy: 500mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 031,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 051,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
3 325,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 178,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 179,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
długość szczęk | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |