Suwmiarki, zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 415186 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 150,50 PLN /szt.
  • 209,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Długość szczęk L 150 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Masa 1 900 g
Norma ISO 13385
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Wykonanie powierzchni pomiarowej hartowana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,1 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Wykonanie szczęk pomiarowych kształt zaokrąglony
Regulacja dokładna tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415186 500
EAN / GTIN 4045197479839
Numer producenta 415186 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej ⌀. Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.
Z dokładną regulacją.