{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,1 mm | |
Precizno namještanje | Da | |
Izvedba dijelova za očitavanje | mat kromirano | |
Izvedba mjerne površine | kaljeno | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 1,9 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 |