Pomično merilo 500 mm

Št. art.: 415186 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 28,10 € /kos.
  • 38,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Delitev 1/20 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,1 mm
fina nastavitev Da
Izvedba delov za odčitavanje mat kromiranih
Izvedba merilne površine kaljeno
Dolžina konic 150 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Masa 1,9 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415186 500
EAN/GTIN 4045197479839

Opis

Izvedba:

Nonij nesvetleče kromiran. Merilne površine kaljene in brušene. Dolg merilni kljun za merjenje velikih obdelovancev in ⌀ obdelovancev. S finim nastavljanjem. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.
S fino nastavitvijo.