Uchwyty izolacyjne na obudowie chronią przed wpływem ciepła dłoni. Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym. 3 strony pryzmatyczne i płaskie. 1 strona płaska, wszystkie precyzyjnie oszlifowane. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość (wartość skali) libelki podłużnej podano na tabliczce.
Zastosowanie:
Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.
Norma:
DIN 877
Klasa dokładności:
1 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,02 mm/m. 2 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,1 mm/m.