Execuţie:
Mânerele izolatoare pe carcasă împiedică transferul de căldură de la mâini.
Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice şi plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuţă.
Aplicaţie:
Pentru alinierea suprafeţelor orizontale şi verticale, arborilor etc. şi pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.
Standard:
DIN 877
Precizie:
1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.