Ejecución:
Los mangos aislantes en la carcasa evitan influencias del calor de las manos.
Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados prismáticos y planos. 1 lado plano, todo finamente pulido. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) del nivel de burbuja longitudinal se indica en una placa.
Aplicación:
Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.
Norma:
DIN 877
Precisión:
1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.