Rámová vodováha

Artiklové číslo: 469200
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
76 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Izolační rukojeti na pouzdru brání působení tělesného tepla.
Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.