Niveau à cadre

Réf.: 469200
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
11 article(s) en stock
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Les poignées isolantes empêchent toute influence due à la chaleur des mains.
Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelles prismatiques et plates. 1 côté plat, tous rectifiés avec précision. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d’échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette.

Utilisation:

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.