Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.
Zastosowanie:
Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys. Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.
W dostawie:
Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.