Izvedba:
- Uski dizajn (kontura od 4,5°, identična steznoj konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
- Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.
Upotreba:
Osobito u izradi alata i kalupa. Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura. Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.
Opseg isporuke:
Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.
Dodatni pribor: