Modelis:
- Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrui pagal DIN 69882-8).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Galima naudoti pereinamąsias įvores.
- Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.
- Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
- Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
- Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.
Paskirtis:
Naudojama įrankių ir formų gamyboje. Visur, kur reikia mažesnių matmenų. Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.
Tiekiama:
Su šešiabriauniu raktu su skersine rankena.
Priedai pasirinktinai: