Malli:
- Kapea malli (4,5° ääriviiva, 1:1 kutistus standardin DIN 69882-8 mukaisesti).
- RFID / Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10x enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiristysruuvin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsittely.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.
Käyttö:
Erityisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen. Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa. Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.
Erikoistarvike: