Utförande:
- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentricitet av högsta kvalitet.
Användningsdata:
Särskilt inom verktygs- och formtillverkning. Där en reducerad störkontur krävs. För borrning, brotschning och fräsning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.
Leveransinnehåll:
Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.
Specialtillbehör: