Kivitel:
- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorított kontúr).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.
Felhasználás:
Különösen a szerszám- és formagyártás területén. Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem. Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.
Tartalom:
Keresztmarkolatú hatszögkulcs.
Opcionális tartozék: