{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 50 A = 55 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
Długość całkowita L | 203 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 21 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 mm | |
gwint M | M24 | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302515 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111106 |