{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | SK 50 A = 55 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Teljes hossz L | 203 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 21 mm | |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | |
Menet M | M24 | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302515 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111106 |